曜日別特売

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 5極

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 5極 - ハーティング
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付きタイプコネクタキットシリーズHan Push Pull定格電圧(V)690定格電流(A)16範囲Hanキット内容ハウジング、インサートコンタクト数5動作温度範囲(℃)-40→+80挿抜回数500回以上オス・メスオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826569309352310423
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする