ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス/メス 4極
タイプ
コネクタキット
シリーズ
Han Ex
範囲
Han Ex 4A
キット内容
フード、ハウジング、インサート
コンタクト数
4
オス・メス
オス/メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265727
10 36 004 0003
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください