ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ パネルフィードスルーセット オス 3極
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプ
パネルフィードスルーセット
シリーズ
Han A
定格電圧(V)
230→400ac
定格電流(A)
10
キット内容
フード、インサート
コンタクト数
3
オス・メス
オス
スレッドサイズ
M20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265946
09200032611+19200030420
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください