ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ 表面実装ハウジングソケットキット オス 24極
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプ
表面実装ハウジングソケットキット
シリーズ
Han E
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
キット内容
Hood, Insert
コンタクト数
24
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スレッドサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48265998
09330242601+19300241521
M25
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48266007
09330242601+19300241422
M32
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください