ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16極
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプ
カプラキット
シリーズ
Han E
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
キット内容
Housing, Insert
コンタクト数
16
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48266208
09300160301+09330162701
-
オープン
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29312056
09300160301+09330162701【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
3,890
¥
2,298
アウトレット
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください