曜日別特売

Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 4 + PE極

Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 4 + PE極 - ハーティング
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意タイプカプラキットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容メスインサート、フードコンタクト数4 + PEオス・メスメススレッドサイズM3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826621709200030301+09200042711
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする