ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルソケットキット メス 24極
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプ
パネルソケットキット
シリーズ
Han E
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
キット内容
Housing, Insert
コンタクト数
24
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48266357
09300240301+09330242701
オープン
¥
12,980
¥
9,998
アウトレット
¥
10,998
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください