ハーティング
Harting 丸型コネクタ M12シリーズ
シリーズ
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト数
IP等級
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48267766
21038211530
60
4
5
IP54
ストレート
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267775
21038213805
30
2
8
IP65、IP67
ライトアングル
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267784
21038813805
48
0.5
8
IP65、IP67
ライトアングル
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267809
21038811830
48
0.5
8
IP54
ストレート
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267827
21033816401
250
4
4
IP65、IP67
ストレート
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267836
21038812425
250
4
4
IP65、IP67
ストレート
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267845
21038814405
250
4
4
IP65、IP67
ライトアングル
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267863
21038214505
60
4
5
IP65、IP67
ライトアングル
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267888
21038214805
30
2
8
IP65、IP67
ライトアングル
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267906
21033212831
30
2
8
IP67
ストレート
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267924
21033812814
48
0.5
8
IP67
ストレート
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48267723
21032411301
32
4
3
IP65、IP67
ストレート
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
48267757
21038213505
60
4
5
IP65、IP67
ライトアングル
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
48267818
21032412301
32
4
2
IP65、IP67
ストレート
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48267739
21038813405
250
4
4
IP65、IP67
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
48267748
21038811430
250
4
4
IP54
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
48267793
21038211830
30
2
8
IP54
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48267854
21033812431
50
4
4
IP67
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
48267879
21033212531
50
4
5
IP67
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
48267897
21038814805
48
0.5
8
IP65、IP67
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48267915
21033812813
48
0.5
8
IP67
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください