Harting 丸形コネクタ M12シリーズ

Harting 丸形コネクタ M12シリーズ - ハーティングHarting 丸形コネクタ M12シリーズ - ハーティングHarting 丸形コネクタ M12シリーズ - ハーティングHarting 丸形コネクタ M12シリーズ - ハーティングHarting 丸形コネクタ M12シリーズ - ハーティングHarting 丸形コネクタ M12シリーズ - ハーティングHarting 丸形コネクタ M12シリーズ - ハーティングHarting 丸形コネクタ M12シリーズ - ハーティング
シリーズM12内容量1個
全28種類を絞り込む
コンタクト数
端子種別
定格電流(A)
定格電圧(V)
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
シリーズ番号
コンタクト数
取付方式
コネクタサイズ
端子種別
シェルサイズ
定格電流(A)
IP等級
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
接合型
ボディ向き
材質(ハウジング)
動作温度(℃)
ソケットorプラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4826811621038821411-4ケーブルマウントM12圧着M124IP65、IP67オス50DコードストレートPA(Max)+85-
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826812521033191401-4ケーブルマウントM12スクリュー-7.5IP67オス250スクリューオンストレート---
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826813421033193401-4-M12スクリュー-7.5IP67オス250スクリューオンライトアングル--プラグ
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826814321033291401-4ケーブルマウントM12スクリュー-7.5IP67オス250スクリューオンストレート---
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826816821038121511-5ケーブルマウントM12圧着M124IP65、IP67オス50Aコード式ストレートPA(Min)-40-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826817721033193501-5-M12スクリュー-7.5IP67オス60スクリューオンライトアングル--ソケット
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826819521033491501-5-M12スクリュー-7.5IP67オス60スクリューオンストレート--ソケット
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826820421033191801-8-M12スクリュー-2IP67オス30スクリューオンストレート--プラグ
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826821321033291801-8-M12スクリュー-2IP67オス30スクリューオンストレート--プラグ
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826824721033192401-4-M12スクリュー-7.5IP67メス250スクリューオンストレート--ソケット
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826825621033194401-4-M12スクリュー-7.5IP67メス250スクリューオンライトアングル--ソケット
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826826521033292401-4ケーブルマウントM12スクリュー-7.5IP67メス250スクリューオンストレート---
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826827421033892402-4-M12スクリュー-7.5IP67メス250スクリューオンストレート--ソケット
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826830821033191501-5-M12スクリュー-7.5IP67メス60スクリューオンストレート--プラグ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
4826831721033192501-5-M12スクリュー-7.5IP67メス60スクリューオンストレート--ソケット
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
4826832621033194501-5-M12スクリュー-7.5IP67メス60スクリューオンライトアングル--プラグ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826834421033492501-5-M12スクリュー-7.5IP67メス60スクリューオンストレート--プラグ
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826835321033194801-8-M12スクリュー-2IP67メス30スクリューオンライトアングル--ソケット
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826837821033192801-8-M12スクリュー-2IP67メス30スクリューオンストレート--ソケット
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
4826818621033291501-5-M12スクリュー-7.5IP67オス60スクリューオンストレート--ソケット
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
4826823821038822411-4-M12圧着M124IP65、IP67メス50DコードストレートPA(Max)+85ソケット
オープン
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
返品不可
4826833521033292501-5-M12スクリュー-7.5IP67メス60スクリューオンストレート--プラグ
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
4826836921033292801-8-M12スクリュー-2IP67メス30スクリューオンストレート--ソケット
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
48268107099900003840999--------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
4826815921033891402-4-M12スクリュー-7.5IP67オス250スクリューオンストレート--プラグ
オープン
取扱い終了
返品不可
482682292103111230521033パネルマウント-IDC-4IP65、IP67メス32-ストレート---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
482682832103321242521034--IDC-4IP65、IP67メス50-ストレート--ソケット
オープン
取扱い終了
返品不可
4826829921038122511-5ケーブルマウントM12圧着M124IP65、IP67メス50Aコード式ストレートポリアミド(Min)-40-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする