ハーティング
Harting 丸形コネクタ
コネクタサイズ
M12
IP等級
IP65、IP67
内容量
1個
全23種類を絞り込む
コンタクト数
3
4
5
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
端子種別
定格電圧(V)
ボディ向き
コンタクトジェンダー
定格電流(A)
定格電圧
接合型
材質(ハウジング)
コンタクトめっき
ソケットorプラグ
動作温度(℃)
材質(コンタクト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48268518
21031111305
3
ケーブルマウント
-
32
ストレート
オス
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268536
20820050001
4
ケーブルマウント
IDC
-
ストレート
オス
1.18
57 V dc
クイックコネクト
亜鉛ダイキャスト
ニッケルの上に金
-
-
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268545
21035961505
4
-
はんだ
-
ストレート
オス
12
63 V dc
Lコード
ZP410
-
プラグ
(Min)-40
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268554
21035991505
4
-
はんだ
-
ストレート
オス
12
63 V dc
Lコード
ZP410
-
プラグ
-
銅
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268579
21038961505
5
-
圧着
-
ストレート
オス
16
63 V dc
Lコード
ZP410
-
ソケット
-
銅
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268694
21038962505
5
-
圧着
-
ストレート
メス
16
63 V dc
Lコード
ZP410
-
プラグ
(Min)-40
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268719
21032962505
5
パネルマウント
IDC
-
ストレート
メス
12
63 V dc
Lコード
ZP410
-
-
(Min)-40
-
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48268527
21011405081
4
ケーブルマウント
-
32
ライトアングル
オス
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
48268606
21032961505
5
-
IDC
-
ストレート
オス
12
63 V dc
Lコード
ZP410
-
ソケット
(Min)-40
-
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
取扱停止中
返品不可
48268658
21035962505
4
-
はんだ
-
ストレート
メス
12
63 V dc
Lコード
ZP410
金
ソケット
-
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48268667
21035992505
4
-
はんだ
-
ストレート
メス
12
63 V dc
Lコード
ZP410
-
ソケット
(Max)+85
-
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
取扱停止中
返品不可
48268509
21038822425
4
パネルマウント
圧着
250
ストレート
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48268563
21033961505
5
-
はんだ
-
ストレート
オス
12
63 V dc
Lコード
ZP410
-
プラグ
(Min)-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48268588
21033961530
5
-
はんだ
-
ストレート
オス
12
63 V dc
クイックコネクト
ZP410
-
ソケット
(Min)-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48268597
21033961531
5
-
はんだ
-
ストレート
オス
12
63 V dc
クイックコネクト
ZP410
-
ソケット
(Min)-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48268615
21033022001
-
パネルマウント
はんだ
-
ストレート
メス
12
63 V dc
クイックコネクト
ZP410
-
-
(Min)-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48268624
21033021000
-
-
はんだ
-
ストレート
メス
12
63 V dc
クイックコネクト
ZP410
-
ソケット
(Max)+85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48268633
21033021001
-
-
はんだ
-
ストレート
メス
12
63 V dc
クイックコネクト
ZP410
-
ソケット
(Min)-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48268649
21033022000
-
-
はんだ
-
ストレート
メス
12
63 V dc
クイックコネクト
ZP410
金
ソケット
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48268676
21033962531
4
-
はんだ
-
ストレート
メス
12
63 V dc
クイックコネクト
ZP410
金
ソケット
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48268685
21038122405
4
ケーブルマウント
圧着
-
ストレート
メス
4
50 V
-
-
-
-
(Max)+85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48268703
21033962505
5
-
はんだ
-
ストレート
メス
12
63 V dc
Lコード
ZP410
-
プラグ
(Max)+85
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48268728
21033962530
5
-
はんだ
-
ストレート
メス
12
63 V dc
クイックコネクト
ZP410
-
ソケット
(Min)-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください