Hartmann
Hartmann ディップスイッチ, スロット
アクチュエータの種類
スロット
材質(コンタクト)
ニッケルめっき銅合金上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
内容量
1個
全6種類を絞り込む
装着方式
スルーホール
表面実装
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
定格電圧 DC V
定格電流(mA)
ポジション
動作温度(℃)
装着方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48276008
P65THR103L254
42
(コンタクト)100200
16
(Max)+125、(Min)-60
スルーホール
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276026
P56SMT163TR
24
(コンタクト)100
32
(Max)+95、(Min)-25
表面実装
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276035
P56SMT163LTR
24
(コンタクト)100
32
(Max)+95、(Min)-25
表面実装
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48275999
P65THR703L254
42
(コンタクト)100200
16
(Max)+125、(Min)-60
スルーホール
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
48275983
P65THR101L254
42
(コンタクト)100200
10
(Max)+125、(Min)-60
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
48276017
P65THR701L254
42
(コンタクト)100200
10
(Max)+125、(Min)-60
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください