Hartmann
Hartmann ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ
アクチュエータの種類
ロータリーフラッシュ
機械的寿命
10000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(mA)
材質(コンタクト)
ポジション
動作温度(℃)
装着方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48276069
PT65102
(コンタクト)150@24Vdc
ニッケルめっき青銅上に金
10
(Max)+70、(Min)-20
スルーホール
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276078
PT65106
(コンタクト)150@24Vdc
ニッケルめっき青銅上に金
16
(Max)+70、(Min)-20
スルーホール
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276096
PT65121
(コンタクト)150@24Vdc
ニッケルめっきりん青銅上に金
4
(Max)+70、(Min)-20
スルーホール
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276105
PT65701
(コンタクト)150@24Vdc
ニッケルめっき青銅上に金
10
(Max)+70、(Min)-20
スルーホール
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276114
PT65703
(コンタクト)150@24Vdc
ニッケルめっき青銅上に金
16
(Max)+70、(Min)-20
スルーホール
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276123
PT65701L508
(コンタクト)150@24Vdc
ニッケルめっき青銅上に金
10
(Max)+70、(Min)-20
スルーホール
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276139
PT65703L508
(コンタクト)150@24Vdc
ニッケルめっき青銅上に金
16
(Max)+70、(Min)-20
スルーホール
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276148
P36S101
(コンタクト)100(動的)、400(静的)
ニッケルめっきのステンレススチールに金
10
(Max)+90、(Min)-30
表面実装
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276157
P36S103
(コンタクト)100(動的)、400(静的)
ニッケルめっきのステンレススチールに金
16
(Max)+90、(Min)-30
表面実装
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276175
PT65301
(コンタクト)150@24Vdc
ニッケルめっきりん青銅上に金
10
(Max)+70、(Min)-20
スルーホール
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276184
P36101
(コンタクト)100(動的)、400(静的)
ニッケルめっきのステンレススチールに金
10
(Max)+90、(Min)-30
スルーホール
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276193
P36103
(コンタクト)100(動的)、400(静的)
ニッケルめっきのステンレススチールに金
16
(Max)+90、(Min)-30
スルーホール
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276166
P36S106
(コンタクト)100(動的)、400(静的)
ニッケルめっきのステンレススチールに金
16
(Max)+90、(Min)-30
表面実装
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
48276087
PT65101L254
(コンタクト)150(動的)、400(静的)
ニッケルめっき青銅に金
10
(Max)+70、(Min)-20
スルーホール
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください