Hartmann
Hartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント
仕様
(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホール
アクチュエータの種類
プッシュホイール
接触抵抗(mΩ)
100
動作温度(℃)
(Max)+80、(Min)-20
装着方式
パネルマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48276209
SH6-131-AKK
(位置数)10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276218
DPS8-111-AK2
(位置数)10、(読み出し)0 to 9
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276227
DPS8-141-AK2
(読み出し)0 to 9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください