Hartmann
Hartmann ロータリスイッチ,10極, PCB
仕様
(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)はんだ
径(Φmm)
13
定格電圧(V)
42
位置数
(スイッチ)10
定格電流(mA)
(コンタクト)100@42Vdc
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
テスト/機器用スイッチ
装着方式
PCB
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48276263
DH101ARSMT003
13(Dia.)×6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276245
DH101ALSMT002
13(Dia.)×5
オープン
取扱い終了
返品不可
48276254
DH101ARSMT001
13(Dia.)×6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください