Hartmann
Hartmann ロータリスイッチ,10極, 表面実装
幅(mm)
7
寸法(mm)
7×7×2.5
定格電圧(V)
42
位置数
(スイッチ)10
深さ(mm)
2.5
定格電流(mA)
(コンタクト)100@42V
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48276279
P25SMT101
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276288
P25SMT301
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください