HARWIN
HARWIN コネクタハウジング メス M180シリーズ
仕様
DILソケットフード
長さ(mm)
18.3
幅(mm)
7.71
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
2
シリーズ
M180
深さ(mm)
20
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PS
行数
2
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
ボードインコネクタ、圧着コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48276428
M80-8801298
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください