HARWIN
HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.4
色
赤
タイプ
ジャンパソケット
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
M7581
深さ(mm)
6
行数
1
接触抵抗(mΩ)
最大20
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48276604
M7581-05
1袋(100個)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48276595
M7581-05
1袋(5000個)
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください