HARWIN
HARWIN ピンヘッダ M22シリーズ 2mm
ピッチ(mm)
2
シリーズ
M22
端子種別
はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
行数
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48276954
M22-2031005
1袋(5個)
1
10
ライトアングル
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276963
M22-2031005
1袋(1000個)
1
10
ライトアングル
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276988
M22-2031205
1袋(5個)
1
12
ライトアングル
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48276997
M22-2031205
1袋(500個)
1
12
ライトアングル
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277024
M22-2042005
1袋(200個)
2
40
ライトアングル
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277033
M22-2042005
1袋(10個)
2
40
ライトアングル
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277049
M22-2030405
1袋(1000個)
1
4
ライトアングル
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277058
M22-2030405
1袋(10個)
1
4
ライトアングル
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277085
M22-2010905
1袋(5個)
1
9
ストレート
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277006
M22-2011846
1袋(300個)
1
18
ストレート
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48277015
M22-2021846
1袋(200個)
2
36
ストレート
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48277094
M22-2010905
1袋(1000個)
1
9
ストレート
オープン
¥
51,190
¥
56,309
(税込)
取扱停止中
返品不可
48276979
M22-5320505
1袋(5個)
2
10
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
48277067
M22-2010505
1袋(5個)
1
5
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
48277076
M22-2010505
1袋(1000個)
1
5
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
48277103
M22-2030905
1袋(5個)
1
9
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
48277119
M22-2030905
1袋(1000個)
1
9
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください