曜日別特売

HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート 表面実装

HARWIN 基板接続用ソケット 2mm ストレート 表面実装 - HARWIN
行数2ピッチ(mm)2取付方式表面実装ボディ向きストレート端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
種別
タイプ
定格電流(A)
材質(コンタクト)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48277399M22-63608421個16-ソケットストリップ1.5リン酸銅-
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
48277496M80-41250421セット(4個)50チューブ式Datamate3ベリリウム銅120ac/dc
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48277505M80-41250421個50-Datamate3ベリリウム銅120ac/dc
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
48277383M22-63608421セット(38個)16チューブ式ソケットストリップ1.5リン酸銅-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする