HARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット D01 シリーズ 2.54mm ストレート スルーホール
仕様
1列ICソケット. 分割可能なICソケット、1列。 ピン径が0.40 → 0.56 mmのかん合に対応するソケット。
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
D01
定格電圧(V)
100ac、150dc
端子種別
ワイヤラップ
定格電流(A)
1
行数
1
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48277566
D01B99520-42
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください