HARWIN
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 14極 2列
ピッチ(mm)
2
シリーズ
Datamate L-Tek
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
14
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48278844
M80-8531442
1セット(14個)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48278869
M80-8531442
1個
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48278853
M80-8271442
1セット(14個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48278878
M80-8271442
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください