HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 16極 2列

HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 16極 2列 - HARWIN
シリーズDatamate L-Tekピッチ(mm)2コンタクト数16行数2ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド端子種別はんだ定格電圧(V)120ac/dc仕様DILプラグ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-826はラッチなしRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
取付方式
コンタクトめっき
コネクタシステム
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48278887M80-82616421セット(13個)チューブ式表面実装--
オープン
10,560
11,616(税込)
5日以内出荷
返品不可
48278896M80-82616421個---基板対基板、電線対基板基板対基板、電線対基板
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする