HARWIN
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 34極 2列
ピッチ(mm)
2
シリーズ
Datamate L-Tek
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48278966
M80-8543442
1個
オープン
¥
1,140
¥1,254
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48278948
M80-8283442
1セット(6個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48278957
M80-8283442
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください