HARWIN
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 3極 1列
シリーズ
Datamate L-Tek
ピッチ(mm)
2
コンタクト数
3
行数
1
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
金
定格電圧(V)
120ac/dc
仕様
SILプラグ - 垂直PCテール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
取付方式
コネクタシステム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48278975
M80-8520342
1セット(26個)
チューブ式
スルーホール
-
オープン
¥
5,640
¥6,204
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48278984
M80-8520342
1個
-
-
基板対基板、電線対基板
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください