HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18RA3500シリーズ
- 材質
- ナイロン 66
- 長さ(mm)
- 100
- 幅(mm)
- 2.5
- 色
- 黒
- タイプ
- リリース不可
- シリーズ
- T18RA3500
- 引張強度(N)
- 80
- 動作温度(℃)
- (Min)-40、(Max)+105
- 紫外線カット
- あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大バンドル直径(Φmm)
- 20
- 内容量
- 1リール(3500個)
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04























