ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18RA3500シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3500個)
注文コード
48285257
品番
120-50010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
色
黒
タイプ
リリース不可
シリーズ
T18RA3500
引張強度(N)
80
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
20