曜日別特売

HellermannTyton 中継用端子台 HelaCon Plus

HellermannTyton 中継用端子台 HelaCon Plus - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
シリーズHelaCon Plus端子種別プッシュイン
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
材質
定格電圧(V)
定格電流(A)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48289335148-900091箱(100個)5ナイロン450241.0→2.5mm2
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
48289378148-900231箱(100個)3ナイロン450240.5→2.5mm2
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
48289326148-900081箱(100個)4ナイロン4502422→12AWG
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48289387148-900251袋(75個)3PC600320.5→4mm2
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
48289344148-900101箱(50個)8ナイロン4502422→12AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48289353148-900151箱(100個)5ナイロン45017.50.5→1.5mm2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48289369148-900221箱(100個)2ナイロン450240.5→2.5mm2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする