HENGSTLER
Hengstler アブソリュート形 アブソリュート 2048 AD58シリーズ
仕様
エンコーダー技術:絶対
全高(mm)
74.3
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
パルス数
2048
電源電圧(V)
5dc
出力信号
グレー、SSI
動作温度(℃)
(Min)-15、(Max)+120
IP等級
IP40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48299029
AD58/0017A1.0KSCB
17 ビット
オープン
¥
123,830
¥
136,213
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48299013
0547011
13 ビット
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください