HENGSTLER
Hengstler アブソリュート形 アブソリュート 2048 ハブシャフト AD36シリーズ
仕様
エンコーダー技術:絶対
シャフト
ハブシャフト
全高(mm)
32.8
周波数(kHz)
(スイッチング)500
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
パルス数
2048
電源電圧(V)
7→30dc
解像度
12ビット (多回転)、13ビット (単回転)
出力信号
グレー、SSI
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48299038
AD36/1213EF.0RSCB
オープン
¥
137,530
¥
151,283
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください