Hengstler アワーカウンタ パネル取り付け

Hengstler アワーカウンタ パネル取り付け - HENGSTLERHengstler アワーカウンタ パネル取り付け - HENGSTLERHengstler アワーカウンタ パネル取り付け - HENGSTLERHengstler アワーカウンタ パネル取り付け - HENGSTLER
接続ねじ入力方式電圧RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
桁数
リセット方式
文字高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
482991170 891 2037リセットなし5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
482991260 891 2117No Reset5
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
482991350 731 1038手動7
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
482991440 731 2038手動7
オープン
16,700
18,370(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする