HENGSTLER
Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 360 RI32シリーズ
シャフト
ソリッド
全高(mm)
40
周波数(kHz)
(スイッチング)200
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
パルス数
360
電源電圧(V)
10→30dc
出力信号
プッシュプル
動作温度(℃)
(Min)-10、(Max)+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンコーダ種類
インクリメンタル
IP等級
IP50
ステップ数(段)
360Steps
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48299223
527042
オープン
¥
43,930
¥
48,323
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください