曜日別特売

Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 500 RI38シリーズ

Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 500 RI38シリーズ - HENGSTLER
シリーズRI38全幅(mm)39全高(mm)44.7最大回転数(min-1[r.p.m])10000パルス数500電源電圧(V)10→30dc出力信号プッシュプル動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60エンコーダ種類インクリメンタルIP等級IP40、IP50全体的な深さ(mm)39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48299266RS0-529-181
オープン
47,300
52,030(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする