HENGSTLER
Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 190
取付方式
パネル
周波数(Hz)
(最大カウント)10
シリーズ
446
最大外形寸法(mm)
パネル含む:60×75×92.5
桁数
5
方向
(カウント)ダウン
リセット方式
手動
接続
プラグ
入力方式
電圧
文字高(mm)
4
電源電圧(V)
230ac
本体外形寸法(mm)
51×51×92.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48299327
0 446 190
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください