HENGSTLER
Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 239
取付方式
パネル
周波数(Hz)
(最大カウント)10
方向
(カウント)バッチ、アップ
リセット方式
電動、手動
接続
ケーブル
入力方式
電圧
文字高(mm)
4
電源電圧(V)
115ac
表示桁数
5
動作温度(℃)
(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48299336
0 886 239
オープン
¥
38,390
¥
42,229
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください