HENGSTLER
Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 866シリーズ 0 866 189
質量(g)
90
取付方式
パネル
周波数(Hz)
(最大カウント)10
方向
(カウント)アップ
リセット方式
手動
接続
ねじ
入力方式
電圧
文字高(mm)
4
電源電圧(V)
115ac
表示桁数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48299415
0 866 189
オープン
¥
23,410
¥
25,751
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください