HENGSTLER
Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 164
取付方式
パネル
周波数(Hz)
(最大カウント)25
シリーズ
446
桁数
5
方向
(カウント)ダウン
リセット方式
手動
接続
プラグ
入力方式
電圧
文字高(mm)
4
電源電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48299433
0 446 164
オープン
¥
57,140
¥
62,854
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください