Hengstler カウンタ 25Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 161

Hengstler カウンタ 25Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 161 - HENGSTLER
仕様多機能カウンタ - Tico 774. 回転計、タイマー、シフトカウンタ、及びバッチカウンタとして汎用的に適用可能 扱いが簡単 個別のプリセット調整(シグナル1、トレールプリセット、範囲又は制限値) 多目的で簡単なプログラム、プリセットを直接処理する4つのキー、プリスケーラ及び個別の積算カウンタ 鮮明で読みやすい大型の桁ディスプレイ ディスプレイ及びプリセットの範囲: -999 999 → +999 999 アラーム信号: プリセット0、1、又は2がアクティブになるとディスプレイが点滅 入力周波数: 最大60 kHz リレー出力: 250 V ac / 30 V dc / 5 A プラグ対応端末による簡単なインストール 3つのプリセット IP65保護等級(フロントパネル). 代表的用途:. 時間制御 位置の表示 バッチ数 切断長さ 回転速度の制御取付方式パネル取り付け周波数(Hz)(最大カウント)25リセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)12dcインターフェース(出力)トランジスタ表示桁数6表示範囲0→ 999999動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
482994670 864 161
オープン
28,730
31,603(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする