HENGSTLER
Hengstler カウンタ 60Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 190
仕様
パネル取り付け864シリーズ - 6桁. シュラウドプッシュオン端子(0.8 x 2.8 mmレセプタクル付き)によるリア接続
取付方式
パネル
周波数(Hz)
(最大カウント)60
桁数
6
方向
(カウント)アップ
リセット方式
手動
接続
ねじ
入力方式
電圧
文字高(mm)
4
電源電圧(V)
240ac
動作温度(℃)
(Max)+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48299476
0 864 190
オープン
¥
25,820
¥
28,402
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください