HENGSTLER
Hengstler 電子カウンタ LCD 5kHz 5 DINレール取付 SIGNO 721シリーズ
質量(g)
200
取付方式
DINレール
桁数
5
周波数(kHz)
(最大カウント)5
リセット方式
自動、手動
接続
プラグ、ねじ
入力方式
電圧
文字高(mm)
12
電源電圧(V)
12→30dc
インターフェース
(出力)リレー
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
インパルス
バックライト
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48299546
0 721 201
オープン
¥
46,180
¥
50,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください