HENGSTLER
Hengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 6 パネル取り付け TICO 772シリーズ
取付方式
パネル取り付け
桁数
6
周波数(kHz)
(最大カウント)60
リセット方式
自動、手動
接続
プラグ、ねじ
入力方式
電圧
文字高(mm)
9.3
インターフェース
(出力)リレー
表示範囲
0.0001 → 99 9999
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントモード
分、秒
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48299668
0 772 111
24ac
オープン
¥
48,560
¥
53,416
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48299677
0 772 112
24ac
オープン
¥
48,940
¥
53,834
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48299686
0 772 301
12→30dc
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48299695
0 772 401
12→30dc
オープン
¥
46,720
¥
51,392
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48299704
0 772 402
12→30dc
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください