HENGSTLER
Hengstler 電子カウンタ LCD 7.5kHz 8 パネル取り付け TICO 731シリーズ
周波数(kHz)
(最大カウント)7.5
リセット方式
手動
接続
ねじ
入力方式
電圧
文字高(mm)
7
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
カウントモード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48299905
0 731 101
パネル取り付け
インパルス
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48299914
0 731 201
パネル取り付け
インパルス
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48299923
0 731 202
パネル
分
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください