曜日別特売

Herga フットスイッチ 単極双投(SPDT)

Herga フットスイッチ 単極双投(SPDT) - HERGA
仕様フロントヒンジ付き、低プロファイル. 足又は手による操作 SPDTコンタクトによるモメンタリ(非ラッチ式)アクション 2 mケーブル付き デュアルバージョン - 共通の接続を持つ2つのN/Oコンタクト。 ペダル間の物理障壁により意図しない同時操作を防止 シングルフットスイッチは、赤、( RS ; 325-2686 325-2686 )、緑( RS ; 325-2692 325-2692 )、黄色( RS ; 251-2224 251-2224 )も用意スイッチ汎用定格電圧(V)(コンタクト)AC24、DC24定格電流(A)(コンタクト)3材質(ケース)熱可塑性物材質(コンタクト)Silverスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IPX7コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483005176224-GBFB-ZCZC-001
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2891:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする