HERGA
Herga 丸型スイッチ 単極単投(SPST)
仕様
丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造
スイッチ
医療規格認定フットスイッチベロー
定格電圧(V)
(コンタクト)DC30
材質(ケース)
PVC
定格電流(mA)
(コンタクト)50
スイッチ動作
モーメンタリ
IP等級
IP67
コンタクトのコンフィギュレーション
SP-NO
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48300544
6241-0004
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください