HERGA
Herga, 圧力センサ
接続
(電気的接続)スペード端子
電源電圧(V)
250ac
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
圧力
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48300553
6721-0021
(最小圧力)-270WG(インチ)、(最大圧力の読み)-75WG(インチ)
(Max)+70
オープン
¥
9,060
¥
9,966
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48300569
6753-0002
(最大圧力の読み)0.072psi
(Max)+50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください