曜日別特売

Herga, 圧力センサ, 差動

Herga, 圧力センサ, 差動 - HERGAHerga, 圧力センサ, 差動 - HERGAHerga, 圧力センサ, 差動 - HERGAHerga, 圧力センサ, 差動 - HERGA
読取(圧力)差動動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
電源電圧(V)
材質(ハウジング)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
圧力
電源電圧(V)
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483005786761-0013(最大圧力の読み)0.9psi250acPET
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
483005876101-0028(最小圧力)0.37mbar、(最大圧力の読み)1.24mbar125acガラス繊維
オープン
10,560
11,616(税込)
7日以内出荷
返品不可
483006056101-0030(最小圧力)1.61mbar、(最大圧力の読み)2.86mbar125acガラス繊維
オープン
14,470
15,917(税込)
7日以内出荷
返品不可
483006146101-0031(最小圧力)2.61mbar、(最大圧力の読み)3.73mbar125acガラス繊維
オープン
12,730
14,003(税込)
7日以内出荷
返品不可
483005966101-0029(最小圧力)0.87mbar、(最大圧力の読み)1.61mbar125acガラス繊維
オープン
11,580
12,738(税込)
取扱停止中
返品不可
483006236101-0032(最小圧力)3.73mbar、(最大圧力の読み)4.98mbar125acガラス繊維
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする