HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose RFアッテネータ
ボディ向き
ストレート
インピーダンス
50Ω
動作周波数(GHz)
18
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コネクタ形状
SMA
オス・メス
(A)オス、(B)メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減衰量(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48303283
AT-105V
5
オープン
¥
9,698
¥10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48303256
AT-110V
10
オープン
取扱い終了
返品不可
48303265
AT-120V
20
オープン
取扱い終了
返品不可
48303274
AT-130V
30
オープン
取扱い終了
返品不可
48303299
AT-106V
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください