HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose コンタクト オス PQ50シリーズ 1.25mm2 0.75mm2 Side
アクセサリタイプ
コンタクト
オス・メス
オス
仕様
ケーブルの進入角度:側
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
600ac/dc
コンタクト数
1
シリーズ
PQ50
併用可能製品
18 → 16 AWGケーブル
ワイヤー
(最小)0.75mm
2
、(最大)1.25mm
2
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48303439
PQ50-1618PCFA
1袋(10個)
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48303405
PQ50-1618PCA
1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48303414
PQ50-1618PCA
1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48303423
PQ50-1618PCFA
1リール(3500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48303448
PQ50A-1618PCA
1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48303457
PQ50A-1618PCA
1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48303466
PQ50A-1618PCFA
1リール(3500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48303475
PQ50A-1618PCFA
1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください