Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 3P+E IP65

Hirschmann ソレノイドバルブコネクタ GDMシリーズ DIN 43650 A メス 3P+E IP65 - ヒルシュマン
仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。サイズ(ケーブルグランド)M16取付方式埋め込みネジシリーズGDM定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)16DINDIN 43650 ARoHS指令(10物質対応)対応ポール3P+Eケーブル径(Φmm)4.5→10IP等級IP65オス・メスメス内容量1袋(200個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48305128934395106 + 731531002グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
48305137935980321
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする