Hirschmann, ロボットケーブル
- 長さ(m)
- 5
- 許容電流(A)
- 4
- 材質(シース)
- 塩化ビニール(PVC)
- 芯数
- 3
- コンタクト数
- (コネクタA)3
- シース色
- 黒
- 断面積(mm2)
- 0.34
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コネクタA
- ライトアングルM8
- コネクタB
- 未処理終端
- IP等級
- IP67、IP69K
- ケーブル形状
- マルチコア
- ストランド数
- 42
- 許容電圧(V)
- 63
- 内容量
- 1個
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04























