曜日別特売
11325 RKMWV 3-06/5 M Hirschmann, ロボットケーブル ヒルシュマン 48305968

Hirschmann, ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48305968
品番
11325 RKMWV 3-06/5 M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
長さ(m)
5
許容電流(A)
4
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
芯数
3
コンタクト数
(コネクタA)3
シース色
黒
断面積(mm2)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
ライトアングルM8
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67、IP69K
ケーブル形状
マルチコア
ストランド数
42
許容電圧(V)
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする